Set momentnog ključa „Safe-Torque A 1 Set” s 1/4-colnim četverokutnim pogonom i mjerilom 12 Nm

Artikl br.: 657772 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 91,80 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/4
  • Smjer momenta: Desno i lijevo povlačenje
  • Točnost mjerenja momenta: ±10
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača
  • Standard: DIN EN ISO 6789

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Safe-Torque A 1 Set 1
maskimalan okretni moment 12 cNm
Izlazni Četverokut 1/4 col
Smjer momenta Desno i lijevo povlačenje
Točnost mjerenja momenta ±10 %
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Serija Safe-Torque
Ukupna duljina L 244 mm
Područje okretnog momenta 2 Nm - 12 Nm
Područje okretnog momenta 2 lbfft - 9 lbfft
Podjela na skali 1 podjelna crtica = 0,1 Nm
Prikaz analogno
Aktivacijska signalizacija akustično; haptičko
Princip aktiviranja mehanička klizna spojka
Priključak Pogonski četverokutnik (račna)
Mjerna tehnika mehaničko
Čvrsto podešen okretni moment Ne
Protokoliranje podataka Ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja sa skalom za namještanje
Odziv aktivirajući
Očitavanje Nm; lbfft
Mjerni postupak Okretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
Standard DIN EN ISO 6789
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 5,5-13 mm
Vrsta proizvoda Momentni ključevi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 657772 12
EAN / GTIN 4013288223005
Broj proizvođača 05075830001

Opis

Izvedba:

Poseban, klizni mehanizam okidača pouzdano sprječava neželjeno prekomjerno stezanje. Jednostavno postavljanje i osiguravanje željene vrijednosti zateznog momenta uz zvučno i taktilno uglavljivanje kada se dosegne vrijednost mjerila. Zahvaljujući finom ozubljenju s 72 zuba moguć je niski kut vraćanja od 5°.
S četverokutnim prihvatom od 1/4 cola.
Asortiman od 10 komada uklj. momentni ključ Safe-Torque A 1.

Prednost:

Funkcija zaključavanja zateznog momenta: Funkcija zateznog momenta može se isključiti – stoga se alat može koristiti i kao standardna račna s visokim okretnim momentima i za definirane primjene kuta okretanja.

Funkcija:

Nakon postizanja namještene vrijednosti momenta ključ se iskopčava čujno i osjetno te je zatim odmah opet spreman za rad. Iznenađujući mehanizam okidača osigurava da se postavljene vrijednosti momenta ne prekorače.

Standard:

Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Sadržaj:

Nastavci za 6-kutni nasadni ključ, 1/4 cola: po 1 kom. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
Produžetak s brzookretnim tuljkom: 1 kom. duljina 75 mm
Momentni ključ Safe-Torque A 1: 1 kom. br. 657770 vel. 12
Pohrana: Tekstilna kutija

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi