{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
| Širina b | 15 mm | |
| Visina h | 8 mm | |
| Serija | QH | |
| osni razmak S | 25 mm | |
| Broj zubi | 48 | |
| Utična drška | ⌀ 6 mm | |
| Preklopna račna | Da | |
| Račna s izbacivačem | Ne | |
| Vrsta proizvoda | Račna |
| Broj artikla | 657322 1/4 | |
| EAN / GTIN | 4580135821665 | |
| Broj proizvođača | QH6D |