6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola Izvedba u colima, 6-kut: 1/4col

Artikl br.: 643232 1/4
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
536 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (col) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 1/4 col
Izlazni Četverokut 1/2 col
⌀ na strani pogona 22,5 mm
Duljina 60 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 643232 1/4
EAN / GTIN 4062406310592
Broj proizvođača 643232 1/4
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Složena izrada od dva dijela. Optimalno kaljeno tijelo za preuzimanje i provođenje pogonske energije. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog i stabilnog dosjeda na pogonjenom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran. Trn od žilavog materijala visoke tvrdoće, gol.