{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
| Standard | DIN 3122; DIN 3120 | |
| ukupna duljina | 115 mm | |
| Broj zubi | 36 | |
| Radni kut | 10 stupanj | |
| Materijal | Čelik legiran kromom | |
| Površina | kromirano | |
| Vrsta proizvoda | Račna | |
| USP1 | mogućnost prebacivanja | |
| USP2 | s izbacivačem, radni kut od 10°, kromirano, dugačko 115 mm |
| Broj artikla | 632025 | |
| Broj proizvođača | 632025 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |