Sistemska kutija 1

Artikl br.: 630313 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
143 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjska mjera duljina 275 mm
Vanjska mjera širina 125 mm
Vanjska mjera visina 36 mm
Unutarnja dimenzija duljina 267 mm
Unutarnja dimenzija širina 102 mm
Unutarnja dimenzija visina 27 mm
Vrsta proizvoda Sistemska kutija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 630313 1
EAN / GTIN 4062406777296

Opis

Izvedba:

Prazni boks za br. 412472.