Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3, Torx® profil: TX15

Artikl br.: 675340 TX15
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.300 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 867/1 TORX®
Torx® profil TX15
ukupna duljina 25 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 675340 TX15
EAN / GTIN 4013288030337
Broj proizvođača 05066486001
Proizvođač/odgovorna osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnikom odn. za prihvat u drškama br. 675000675050.
Standardna izvedba, žilava.

Upotreba:

Za vijke s profilom Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173.

Materijal:

Krom-vanadij specijalna legura, žilav i tvrd.