Odvijač za Torx Plus®, s drškom 2K-Haptoprene 9IP

Artikl br.: 625942 9IP
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
400 dijelovi na zalihi
  • Materijal: Krom-vanadij-čelik

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx Plus® profil 9IP
Duljina cilindričnog dijela 60 mm
ukupna duljina 145 mm
Profil progona Odvijači za TORX-PLUS® vijke
Materijal Krom-vanadij-čelik
Materijal ručice Haptoprene
Izvedba drške okrugle
Površina poniklano i kromirano
Vrh crna
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625942 9IP
EAN / GTIN 4067263013044

Opis

Izvedba:

Ergonomski oblikovana čvrsta drška s praktičnom površinom Haptoprenei plastičnom jezgrom otpornom na udarce. Zbog posebne strukture površine moguć je prijenos velikih okretnih momenata čak i s mokrim ili masnim rukama.
Oštrica od krom-vanadij-čelika. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.
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
    Torx Plus® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu