{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX25 | |
Duljina krakova | 163×33 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Izvedba drške | pod kutem | |
Površina | mangan-fosfatirano | |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625030 TX25 | |
EAN / GTIN | 4010995312404 | |
Broj proizvođača | 31240 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Odvijač za Torx®, s MagicSpring® funkcijom držača TX25
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
5,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
4,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Izvedba drške | pod kutem | pod kutem |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | ne | ne |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Duljina krakova | 163×33 | 163×33 |
Torx® profil | TX25 | TX25 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |