{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX40 | |
Duljina krakova | 210×43 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Izvedba drške | pod kutem | |
Površina | mangan-fosfatirano | |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | da | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 624925 TX40 | |
EAN / GTIN | 4010995323936 | |
Broj proizvođača | 32393 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
L odvijač za Torx®, dugi s kuglastom glavom TX40
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
9,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
5,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Izvedba drške | pod kutem | pod kutem |
Površina | mangan-fosfatirano | kromirano |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Duljina krakova | 210×43 | 132×26 |
Torx® profil | TX40 | TX40 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijač |