{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX10 | |
Duljina krakova | 121×23 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Izvedba drške | pod kutem | |
Površina | mangan-fosfatirano | |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | da | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 624925 TX10 | |
EAN / GTIN | 4010995323875 | |
Broj proizvođača | 32387 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
L odvijač za Torx®, dugi s kuglastom glavom TX10
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
5,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
211 dijelovi na zalihi
3,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izvedba drške | pod kutem | pod kutem |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | da | da |
Površina | mangan-fosfatirano | kromirano |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Duljina krakova | 121×23 | 73×17 |
Torx® profil | TX10 | TX10 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijač |