Flerfunktionsnyckel TwinKey®

Art-nr: 623550
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
447 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning TwinKey
totallängd 95 mm
Drivprofil 4-kant-hylsnycklar; 3-kant-hylsnycklar; Nyckel med dubbelax; 4-kantnycklar; halvmåne; 6-kant-hylsnycklar; Skruvmejsel för Phillips; Spårskruvmejsel
Produktslag Elskåpsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 623550
EAN/GTIN 4003773074670
Tillverkarens nummer 00 11 01

Benämning

Utförande:

Två apparatskåpnycklar i kors av zinkpressgjutgods med vändbart bits (Phillips och spår). De två nycklarna är sammankopplade på ett platsbesparande sätt med magnet. När de tagits isär hålls nycklarna och det vändbara bitset ihop av en stabil vajer i rostfritt stål.

Användningsdata:

Flerfunktionell nyckel för lås inom fastighetsskötsel (värme och sanitet, klimat- och ventilation samt elinstallationer), gas- och vattenförsörjning och avspärrningssystem.

Passar till:

Fyrkant 5; 6−7; 8−9; 10-11 mm,
trekant 7−8; 9−10; 11-12 mm,
rund med vingar ⌀ 3−5 mm, halvmåne 6 mm,
stegfyrkant 6; 7; 8; 9 mm, krysspår PH2,
spår 1,0×7 mm.