Clé multifonction TwinKey®

Réf.: 623550
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
327 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant TwinKey
Longueur totale 95 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 4 pans; Triangle; Clé queue de pic; Tournevis 4 pans; Demi-lune; Clé à douilles 6 pans; Tournevis pour Phillips; Tournevis pour vis à fente
Type de produit Clé universelle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623550
EAN / GTIN 4003773074670
Réf. fabricant 00 11 01

Description

Exécution:

2 clés en croix en zamac avec embout réversible (Phillips et fente). Les deux clés sont couplées par un aimant pour un gain de place. Une fois dissociées, les deux clés et l’embout réversible sont reliés entre eux par un fil en acier inoxydable (aucun risque de perte).

Utilisation:

Clé multifonctions pour l’actionnement de fermetures dans le domaine de la technique des bâtiments (chauffage et sanitaires, climatisation et ventilation, électrotechnique), de l’approvisionnement en gaz et en eau et des systèmes d’arrêt.

Adapté(s) pour:

Carré 5; 6−7; 8−9; 10−11 mm,
triangle 7−8; 9−10; 11−12 mm,
queue de pic ⌀ 3−5 mm, demi-lune 6 mm,
carré étagé 6; 7; 8; 9 mm, empreinte cruciforme PH2,
fente 1,0×7 mm.