{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 6 mm | |
Širina ključa 2 | 7 mm | |
Duljina ključa L | 100 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 10,5 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 12 mm | |
maksimalna visina prstena h1 maks | 4,5 mm | |
Položaj ključa | 0 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirani | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 617950 6X7 | |
EAN / GTIN | 4045197441829 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani okasti ključ, ravni 6X7 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.026 dijelovi na zalihi
4,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
861 dijelovi na zalihi
7,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 100 | 165 |
Širina ključa 1 | 6 | 6 |
Širina ključa 2 | 7 | 7 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 10,5 | 11 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |