{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 10 mm | |
Širina ključa 2 | 11 mm | |
Duljina ključa L | 130 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 16 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 17 mm | |
maksimalna visina prstena h1 maks | 6 mm | |
Položaj ključa | 0 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirani | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 617950 10X11 | |
EAN / GTIN | 4045197441850 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, ravni 10X11 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.624 dijelovi na zalihi
3,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.227 dijelovi na zalihi
8,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
Površina | kromirani | mat kromirano |
Duljina ključa L | 130 | 200 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 16 | 16 |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 17 | 18 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |