{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina ključa 1 | 6 mm | |
| Širina ključa 2 | 7 mm | |
| Duljina ključa L | 165 mm | |
| maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 11 mm | |
| maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 12 mm | |
| Položaj ključa | 75 stupanj | |
| Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
| Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
| Površina | mat kromirano | |
| Dimenzije širine ključa | metrički | |
| Duboko upušteni prsten | Da | |
| otvoreni prsten | Ne | |
| Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
| Broj artikla | 615600 6X7 | |
| EAN / GTIN | 4062406219703 | |
| Broj proizvođača | 615600 6X7 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |