{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina ključa | 36 mm | |
| Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Duljina ključa L | 460 mm | |
| maksimalna visina otvora ključa h1 | 15 mm | |
| maksimalna visina prstena h2 maks | 24 mm | |
| Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
| Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
| Površina | mat kromirano | |
| Dimenzije širine ključa | metrički | |
| Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
| Broj artikla | 613600 36 | |
| EAN / GTIN | 4062406220570 | |
| Broj proizvođača | 613600 36 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |