Dvostrani viljuškasti ključ, širina otvora ključa: 8X10mm

Artikl br.: 610600 8X10
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
96 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina otvora ključa (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 8 mm
Širina ključa 2 10 mm
Standard DIN 3110; ISO 3318
Duljina ključa L 140 mm
maksimalna širina otvora ključa b1 20 mm
maksimalna širina otvora ključa b2 23 mm
maksimalna visina otvora ključa h 5 mm
Položaj širine ključa 1 15 stupanj
Položaj širine ključa 2 15 stupanj
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina mat kromirano
Dimenzije širine ključa metrički
bez iskrenja Ne
obostrano jednake veličine ključa Ne
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 610600 8X10
EAN / GTIN 4062406220198
Broj proizvođača 610600 8X10
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
S optimiziranom profilnom drškom za posebno dobar hvat i ergonomski rad. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, matirano kromiran.