{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 27 mm | |
Širina ključa 2 | 32 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 300 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 60 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 70 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 10 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610600 27X32 | |
EAN / GTIN | 4062406220433 |