ISO potporni tanjur tvrdo/rebrasto 172 mm

Artikl br.: 566670 172
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi
  • maksimalna brzina obujma: 80

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 172 mm
uključujući steznu maticu Da
prikladno za ⌀ ploče 180 mm
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 8.500 min-1
Vrsta proizvoda Potporni tanjur

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 566670 172
EAN / GTIN 2050001031792

Opis

Izvedba:

Osnovni potporni tanjur s fiber pločama visoke toplinske otpornosti. Poseban dizajn za postizanje potpune učinkovitosti fiber ploča.
Srednje tvrdi tanjur s rashladnim rebrima za bolje podupiranje zrna pri brušenju rubova i površina. Za grubo brušenje sa zrnom od 36 do 60.
Sukladno s normom ISO.