HOLEX Pro rezna ploča „2 u 1“ 230 mm

Artikl br.: 563500 230
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    2,94 € / Piece
  • od 25 Piece
    2,45 € / Piece
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: ravno
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • preporučeni kut podešavanja: 90

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva A
Specifikacija A30Q-BF
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Oblik 41
Opis oblika ravno
⌀ ploče 230 mm
Širina vodilice 2,5 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
za debljinu materijala 7,5 mm - 12,5 mm
preporučeni kut podešavanja 90 stupanj
optimalno za materijal Čelik; čelik
Pogonski stroj Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 6.600 min-1
Vrsta proizvoda Rezna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 563500 230
EAN / GTIN 4045197593177

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Univerzalna rezna ploča za čelik i INOX.
Rezanje je lako i stabilno.

Upotreba:

Za rasijecanje na električnim i pneumatskim kutnim brusačima s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s, brzina rezanja vc.

Specifikacija:

A30Q-BF.

Napomena:

Debljina ploče treba iznositi najmanje 20 % debljine materijala koji se reže.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi