Rezna ploča PREMIUM*** EKSTRA TANKA 125 mm

Artikl br.: 563406 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    3,68 € / Piece
  • od 25 Piece
    3,06 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
5.731 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: ravno
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • preporučeni kut podešavanja: 90

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva A
Specifikacija A60N-BFP
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Opis oblika ravno
⌀ ploče 125 mm
Širina vodilice 1 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
za debljinu materijala 3 mm - 5 mm
preporučeni kut podešavanja 90 stupanj
optimalno za materijal aluminij; Neželjezni i šareni materijali
Pogonski stroj Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma 80 m/s
Vrsta proizvoda Rezna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 563406 125
EAN / GTIN 9003172442884
Broj proizvođača 34332822

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Posebni tip za rezanje neželjeznih metala, poput aluminija, mjedi, bronce itd.

Upotreba:

Za rezanje na električnim i pneumatskim kutnim brusilicama s maksimalnom brzinom rezanja vc od 80 m/s.

Specifikacija:

A60N-BFP.

Napomena:

Debljina ploče treba iznositi najmanje 20 % debljine materijala koji se reže.