{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka ozubljenja | INOX | |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | G0820 | |
Opis oblika | Šiljasti luk | |
⌀ glave | 8 mm | |
Duljina glave | 20 mm | |
Ukupna duljina | 60 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 547200 G0820 | |
EAN / GTIN | 4007220952320 | |
Broj proizvođača | 4007220952320 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo Ozubljenje INOX − grubo G0820
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
44,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
38,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Šiljasti luk | Šiljasti luk |
Ukupna duljina | 60 | 64 |
⌀ glave | 8 | 8 |
Rezni materijal | HM | HM |
Kratka oznaka ozubljenja | INOX | INOX |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | grubo |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo |