{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka ozubljenja | INOX | |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | F0618 | |
Opis oblika | Luk | |
⌀ glave | 6 mm | |
Duljina glave | 18 mm | |
Ukupna duljina | 55 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 547200 F0618 | |
EAN / GTIN | 4007220900550 | |
Broj proizvođača | 4007220900550 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo Ozubljenje INOX − grubo F0618
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
31,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
26,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Luk | Luk |
Ukupna duljina | 55 | 50 |
⌀ glave | 6 | 6 |
Rezni materijal | HM | HM |
Kratka oznaka ozubljenja | INOX | INOX |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 18 | 18 |