{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka ozubljenja | INOX | |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | C0616 | |
Opis oblika | Valjkasto-obli | |
⌀ glave | 6 mm | |
Duljina glave | 16 mm | |
Ukupna duljina | 55 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 547200 C0616 | |
EAN / GTIN | 4007220900512 | |
Broj proizvođača | 4007220900512 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Roto glodalo Ozubljenje INOX − grubo C0616
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
31,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
27,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Valjkasto-obli | Valjkasto obli |
Ukupna duljina | 55 | 50 |
⌀ glave | 6 | 6 |
Kratka oznaka ozubljenja | INOX | INOX |
⌀ drške | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 16 | 18 |