Roto glodalo (obloženo) Z4 − fino, križno ozubljen A1020

Artikl br.: 540560 A1020
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
  • ⌀ drške: 6

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Ozubljenje Z4
Kratka oznaka ozubljenja Z4
Vrsta ozubljenja križno nazubljen
Stupanj finoće ozubljenja precizno
Rezni materijal HM TiAlN
Prevlaka TiAlN
Oblik A1020
Opis oblika cilindar bez čeonog ozubljenja
⌀ glave 10 mm
Duljina glave 20 mm
Ukupna duljina 60 mm
⌀ drške 6 mm
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 540560 A1020
EAN / GTIN 4027497278947
Broj proizvođača A50011020604TA081

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 

Opis

Izvedba:

Drška ⌀ 6 mm.
LUKAS roto glodala izrađuju se od visokoučinkovitih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i maksimalne stabilnosti reznog brida na najmodernijim CNC strojevima. Drška je od čelika kada je promjer glave jednak velikom promjeru drške; u protivnom također od tvrdog metala.
Dodatna prevlaka od TiAlN-a za povećani vijek trajanja i toplinsku čvrstoću.
Za velika termička i mehanička opterećenja (Heavy Duty).
Oblik cilindar (ZYA), bez čeonog nazubljenja.

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu