{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Sredstvo za brušenje | Dijamant | |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | D | |
| Granulacija | D126 | |
| Opis oblika | plosnato-tup | |
| Presjek s prevlakom | 10,3×2,8 mm | |
| Duljina prevlake | 100 mm | |
| Ukupna duljina | 215 mm | |
| uključujući dršku turpije | Ne | |
| potrebna drška turpije | Ne | |
| Vrsta proizvoda | Ručna turpija |
| Broj artikla | 529150 1 | |
| EAN / GTIN | 4007220017302 | |
| Broj proizvođača | 4007220017302 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com |