Čelični etalon Razred tolerancije 2 1,9 mm

Artikl br.: 481070 1,9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 8,16 € kom.
  • 23,64 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN EN ISO 3650

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN EN ISO 3650
Nazivna mjera 1,9 mm
Razred tolerancije 2
Materijal legirani specijalni čelik, kaljem i popušten
Vrsta proizvoda Krajnja mjera

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 481070 1,9
EAN / GTIN 4045197210401

Opis

Izvedba:

Svi etaloni imaju vlastiti identifikacijski broj.
Od posebno legiranog, kaljenog i popuštenog čelika.
Razred tolerancije 2 radni etalon i etalon za namještanje za proizvodnju.

Napomena:

Ostale nazivne veličine dostupne su na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Čelični etalon Razred tolerancije 2 1,9 mm

Čelični etalon Razred tolerancije 2 1,9 mm

na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi
15,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
52,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
119 dijelovi na zalihi
26,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Nazivna mjera 1,9 1,9 1,9
Standard DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Razred tolerancije 2 0 1
Materijal legirani specijalni čelik, kaljem i popušten legirani specijalni čelik, kaljem i popušten legirani specijalni čelik, kaljem i popušten
Vrsta proizvoda Krajnja mjera Krajnja mjera Krajnja mjera
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
    nazivna mjera (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu