Tračni metar 8 m

Artikl br.: 462010 8
(0,96 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 79,29 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
7.775 dijelovi na zalihi
  • Standard: EG II

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard EG II
Duljina trake 8 m
Širina trake 25 mm
Duljina kućišta 80 mm
Širina kućišta 35 mm
Visina kućišta 75 mm
Vrsta proizvoda Metar u traci

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 462010 8
EAN / GTIN 4045197879660

Opis

Izvedba:

Plastično kućište s hvataljkom za pojas koja se može skinuti. Automatsko, usporeno odmotavanje i zaustavljanje trake. Pomična klizna krajnja kukica.
Mjerna skala tiskana je crnom i crvenom bojom na žutoj podlozi. Kućište u žutoj boji s premazom od crne gume (osim veličine 2)
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
    duljina trake (m) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu