Čelična mjerna traka savitljiva, uska, nehrđajuća matirana s podjelom na stražnjoj strani 300 mm

Artikl br.: 461805 300
(22,27 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 32,12 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
585 dijelovi na zalihi
  • Standard: EG II
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard EG II
Materijal Plemeniti čelik, INOX
Duljina 300 mm
Širina presjeka 13 mm
Debljina presjeka 0,5 mm
Vrsta proizvoda Ravnalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 461805 300
EAN / GTIN 4045197234933

Opis

Izvedba:

Od nehrđajućeg čelika za opruge. Čiste crne podjelne crte i brojke napravljene elektrolitičkim putem s glatkom površinom. Dobro čitljive. Rubovi zaobljeni radi zaštite od ozljeda.
Gornji brid s podjelom na 1/2 mm, a donji brid s podjelom na 1 mm.
S dodatnom skalom na stražnjoj strani.