Visokoprecizan visinomjer 300 mm

Artikl br.: 443500 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 39,64 € kom.
  • 64,66 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
  • Standard: Standard proizvođača

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Visina označavanja 300 mm
Skale 1/50 mm
Granica odstupanja 0,04 mm
Presjek mjernih stupova 28×9 mm
Mjerna tehnika analogno
Duljina površine podnožja 135 mm
Širina površine podnožja 91 mm
Vrsta proizvoda Visinomjer i uređaj za označavanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 443500 300
EAN / GTIN 4946368096223
Broj proizvođača 514-102

Opis

Izvedba:

Čvrsto postolje s brušenom donjom površinom,mjerilo od kaljenog čelika te brušeno. Svi dijelovi za očitavanje su kromirani bez sjaja. Oštra i izrazito crna skala. S preciznim namještanjem. Lagano povišeni bridovi mjerne letvice sprječavaju da kliznik ošteti skalu. Nulta točka skale i mjerni krak prilagođeni su donjoj površini postolja (mogućnost označavanja od „0“). Na taj način se dimenzije s nacrta može izravno prenositi bez pogreške u preračunu.
Igla za označavanje od kaljenog čelika.
S pomičnom mjernom letvicom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi