3-D zglobne poluge 600

Artikl br.: 442110 600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina zglobnog kraka L1 287 mm
Duljina zglobnog kraka L2 223 mm
Vanjski navoj ⌀ dolje M10×1,25
Unutarnji navoj ⌀ gore M6
Vrsta proizvoda Mjerni stativ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 442110 600
EAN / GTIN 7290005395215

Opis

Izvedba:

Mehaničke 3-D poluge sa središnjim pritezanjem. Sva tri zgloba se priteže samo s jednom okretnom ručicom. Silu stezanja se može regulirati kontinuirano s velikom stabilnošću. Kuglični zglobovi omogućuju brzo i jednostavno pozicioniranje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi