{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 876 | |
Preciznost | 0 mm | |
Ravnina | 0,009 mm | |
Debljina | 160 mm | |
Broj umetaka s čeličnom kuglom | 5 | |
Težina | 460 kg | |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | |
Vrsta proizvoda | Ploča za mjerenje |
Broj artikla | 430300 1200X800 | |
EAN / GTIN | 2050001949776 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Granitna ploča Točnost 0 1200X800 mm
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
2.863,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
2.725,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ravnina | 0,009 | 0,009 |
Preciznost | 0 | 0 |
Težina | 460 | 460 |
Standard | DIN 876 | DIN 876 |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju |
Debljina | 160 | 160 |
Broj umetaka s čeličnom kuglom | 5 | 5 |