Digitalni mikrometar 75-100 mm

Artikl br.: 421492 75-100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 32,28 € kom.
  • 59,36 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 863
  • IP-klasa zaštite: IP 54
  • Pakiranje: stabilna kutija

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 863
Mjerno područje 75 mm - 100 mm
Očitavanje 0,001 mm
Granica odstupanja 5 µm
Vreteno ⌀ 6,5 mm
Kosina osovine 0,5 mm
IP-klasa zaštite IP 54
Mjerna tehnika digitalno
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Tip baterije Gumb-baterija
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Mikrometar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 421492 75-100
EAN / GTIN 4067263101703

Opis

Izvedba:

Dobro čitljivi indikator. Mjerne površine otvrdnjene tvrdim metalom.
Digitalni i analogni prikaz. Metalno kućište zaštićeno od prašine i vode.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032. 1 utična kuglica za mjerenje zakrivljenih površina.
1 Etalon.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi