Garnitura digitalnih mikrometara 0-100 mm

Artikl br.: 421496 0-100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 116,60 € kom.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 207,23 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 863
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 863
Mjerno područje 0 mm - 100 mm
IP-klasa zaštite IP 54
Mjerna tehnika digitalno
Broj mjernih vijaka 4
Broj etalona 3
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 4
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Mikrometar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 421496 0-100
EAN / GTIN 4062406063221

Opis

Izvedba:

Dobro čitljivi indikator. Mjerne površine otvrdnjene tvrdim metalom.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Mikrometri br. 421492 s pripadajućim etalonima.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi