Čelična mjerna traka, nehrđajuća 150 mm

Artikl br.: 461770 150
(22,47 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 32,12 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
1.412 dijelovi na zalihi
  • Standard: EG I
  • Materijal: Nehrđajući čelik, INOX

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard EG I
Materijal Nehrđajući čelik, INOX
Duljina 150 mm
Širina presjeka 13 mm
Debljina presjeka 0,5 mm
Vrsta proizvoda Ravnalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 461770 150
EAN / GTIN 4045197949035

Opis

Izvedba:

Od nehrđajućeg čelika za opruge. Čiste i precizne podjelne crte s glatkom površinom. Maksimalna preciznost i čitljivost skale. Gornji rub s podjelom na ½ mm. Donji rub s podjelom na 1 mm.