Opružni šestar sa šiljkom 120 mm

Artikl br.: 457000 120
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
352 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina otvora 80 mm
Presjek kraka 7×7 mm
Duljina D (L) 120 mm
Vrsta proizvoda Šestar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 457000 120
EAN / GTIN 4045197883094

Opis

Izvedba:

Čvrsti oblik s dugim krakovima, od alatnog čelika. Vrhovi odnosno mjerne površine brušene i kaljene. Vijak koji prolazi kroz krak s maticom za brzo i precizno namještanje. Zahvaljujući opružnom prstenu opterećenost je uvijek ravnomjerna.
S izmjenjivim šiljcima.

Zamjenski dio:

2-dijelna garnitura zamjenskih vrhova br. 457010.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    duljina D (L) (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu