Čelična mjerina traka, uska, nehrđajuća matirana 200 mm

Artikl br.: 461800 200
(14,20 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 32,12 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
2.123 dijelovi na zalihi
  • Standard: EG II
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard EG II
Materijal Plemeniti čelik, INOX
Duljina 200 mm
Širina presjeka 13 mm
Debljina presjeka 0,5 mm
Vrsta proizvoda Ravnalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 461800 200
EAN / GTIN 4045197234872

Opis

Izvedba:

Od nehrđajućeg čelika za opruge. Čiste crne podjelne crte i brojke napravljene elektrolitičkim putem s glatkom površinom. Dobro čitljive. Rubovi zaobljeni radi zaštite od ozljeda.
Gornji brid s podjelom na 1/2 mm, a donji brid s podjelom na 1 mm.
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
    Ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu