Digitalno pomično mjerilo ABS + set pribora 150 mm

Artikl br.: 412815 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 10,02 € kom.
  • 18,02 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
  • Standard: ISO 13385
  • Očitavanje: mm / inči
  • Dubinomjer: kutno 3,7×1,3
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke
  • Materijal: Nehrđajući čelik, INOX

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 13385
Mjerno područje 0 mm - 150 mm
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / inči
Odstupanje mjerenja E MPE ±0,03 mm
Postojeći dubinomjer Da
Dubinomjer kutno 3,7×1,3
Duljina kraka 40 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika digitalno
Materijal Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Mjerna površina najfinije lepano
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Univerzalno pomično mjerilo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 412815 150
EAN / GTIN 4062406156497

Opis

Izvedba:

Set se sastoji od digitalnog pomičnog mjerila i pribora.
  • Digitalno pomično mjerilo s apsolutnom skalom,nije potrebno pronalaženje nule. Veliki digitalni zaslon izrazitog kontrasta. Mjerne površine su precizno lepane. S robusnim metalnim kućištem.
  • Set pribora za digitalno pomično mjerilo − omogućuje mjerenje udubljenja, utora i razmaka između provrta.

Opseg isporuke:

1× digitalno pomično mjerilo br. 412821 vel. 150.
Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.
1× garnitura pribora br. 412747 vel. 3,5 sastoji se od:
2 para kratkih i dugih nosača mjernih uložaka.
3 para mjernih uložaka s mjernim pločicama ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm.
2 para mjernih umetaka s mjernim konusom ⌀ 9 mm, 60° und ⌀ 12 mm, 60°.
1 par mjernih uložaka s mjernim cilindrom ⌀ 1,5×9 mm.
1× opružni sustav za konstantnu silu mjerenja.
1× kutni ključ.
1× most za mjerenje dubine od 75 mm.
Uključuje stabilnu plastičnu kutiju.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi