{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Menet M | M12 | |
| Hatlap méret | 25 mm | |
| Imbusz méret 1 | 8 mm | |
| Excenter út S1 | 2 mm | |
| Méret A | 12,7 mm | |
| Tárcsa magassága H | 9,5 mm | |
| Menethossz L | 25 mm | |
| Szorítóerő | 18 kN | |
| Max. meghúzási nyomaték | 88 Nm | |
| Termék fajtája | Excenteres szorító |
| Cikkszám | 370005 M12 | |
| EAN / GTIN | 4046368503322 | |
| Gyártó száma | 50212 | |
| Gyártó/felelős személy | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |