{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti b | 125 mm | |
Visina čeljusti h | 25 mm | |
visina h2 | 12,5 mm | |
Duljina čeljusti l | 19,8 mm | |
Dmin | 8 mm | |
Dmaks | 47 mm | |
odgovaraju kodu boja | Xpent1-2 | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 361148 125 | |
EAN / GTIN | 4045197809612 |