Stezna vilica, tip: 80

Artikl br.: 363081 80
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
237 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Xtric; Xtric; Xtric 50
Širina B 40 mm
Visina H 12 mm
duljina D (L) 45 mm
odgovaraju kodu boja Xtric 80; Xtric 50
l1 14 mm
b1 12,5 mm
h1 6 mm
Vrsta proizvoda Stezna vilica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 363081 80
EAN / GTIN 4062406090678
Broj proizvođača 363081 80
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Odgovara:

Xtric 50 i 80, br. 359400 1 i br. 363300.