Uređaj za umjeravanje alata, tip: VG1

Artikl br.: 354760 VG1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Prihvat: Hoffmann Group Connected

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Osnovni prihvat SK50
Brzo podešavanje elektromagnetsko
Mjerni postupak Obrada slike Touchscreen od 15 cola
Upravljačka jedinica PS-mjerna elektronika
Mjerno područje X 400 mm
Mjerno područje Z 500 mm
širina baze 860 mm
Ukupna širina 1.500 mm
Dubina 590 mm
Visina 1.060 mm
Težina 150 kg
Opterećenje vretena 100 kg
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat Hoffmann Group Connected
Serija VG1; Hoffmann Group Connected
Vrsta proizvoda Postavni uređaj

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 354760 VG1
EAN / GTIN 4045197436498
Broj proizvođača 354760 VG1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Zaslon osjetljiv na dodir od 15 cola, intuitivno i jednostavno upravljanje s pomoću simbola.
  • S uređajem za kalibriranje na osnovnom prihvatu.
  • Digitalna kamera s povećanjem od 24 puta.
  • Brzo podešavanja obje osi (X/Z) pojedinačno odn. istovremeno.
  • Fino podešavanje obje osi (X/Z).
  • Vreteno s indeksiranjem 4×90° i kočnicom vretena.
  • Kružno odn. pogonsko vreteno pri maks. 2 µm.
Uređaj radi u kombinaciji s dodatnim dostupnim softverskim rješenjima povezanim s proizvodnjom – Hoffmann Group Connected.

Prednost:

S ovim artiklom dobivate kompatibilnu komponentu za svoju digitalno umreženu proizvodnju. Povećanje produktivnosti moguće je u kombinaciji s odgovarajućim modularnim softverom.

Upotreba:

Za mjerenje i predpodešavanje alata na stroju / obradnom centru.

Opseg isporuke:

Uključuje uređaj za kalibraciju, tipkovnicu, adaptere, čistač reznih oštrica, mjerni softver na glavnim stranim jezicima.

Dodatni pribor:

Napomena:

Slika može odstupati od originala.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Za industrijsku upotrebu.
  • Upotreba je dozvoljena samo na ravnoj i čistoj površini.
  • Mjerite samo očišćene alate u očišćenoj steznoj glavi.
  • Upotrebljavati isključivo originalne rezervne i potrošne dijelove.
  • Za mjerenje i prednamještanje geometrija alata na strojevima ili proizvodnim otocima.
  • Koristiti samo uz ispravnu montažu i potpunu funkcionalnost sigurnosnih i zaštitnih naprava stroja.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.

Nepropisna upotreba
  • Nemojte posezati u optičku jedinicu kamere.
  • Ne upotrebljavajte u područjima s visokim udjelom prašine, zapaljivim plinovima, parama ili otapalima.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.
  • Nemojte izlagati velikoj vrućini, izravnoj sunčevoj svjetlosti, otvorenom plamenu ili tekućinama.