Viljuškasta poluga za steznu glavu 2

Artikl br.: 341140 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

prikladno za konus stezne glave B 10; B 12
Duljina 170 mm
širina 30 mm
Debljina 10 mm
Vrsta proizvoda Viljuškasta poluga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 341140 2
EAN / GTIN 4045197308412
Broj proizvođača 295 1012 002 0

Opis

Upotreba:

Specijalni alat za istiskivanje glava za bušenje s konusnih trnova.
Za konus glave za buđenje DIN 238.