{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| za ⌀ drške ureznika d2 DIN 371 | M5-6 | |
| za ⌀ drške ureznika d2 DIN 374/376 | M8 | |
| Duljina izboja L1 | 8 mm | |
| Kvadratna drška | 4,9 mm | |
| ⌀ D2 | 25 mm | |
| Unutarnje hlađenje | da, s maks. 50 bara | |
| Vrsta proizvoda | Adapter za urezivanje |
| Broj artikla | 338186 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406103637 | |
| Broj proizvođača | 338186 6 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |