Upušteni šiljak s vrhom od tvrdog metala 3

Artikl br.: 323800 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Morse konus 3
Vanjski ⌀ D 24,1 mm
Ukupna duljina L 125 mm
Tvrdi metal ⌀ H 11 mm
Duljina površine L1 38 mm
Površinski razmak vrhova b 3 mm
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 323800 3
EAN / GTIN 4045197296733

Opis

Izvedba:

Kut vrha 60°, površine brušene.
Upušteni šiljak s duboko umetnutim vrhom od tvrdog metala. Zbog upuštenog šiljka je olakšan pristup tokarskog noža do čeone strane obratka.
Vrhovi šiljaka s tvrdim metalom imaju na sebi utor koji označava dozvoljenu dubinu brušenja.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.
Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Standard:

DIN 806