• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Prihvat za alat oblik C3 aksijalni, desni, ⌀ drške d1: 50mm

Artikl br.: 319160 50

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške d1 (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Oblik: C

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oblik C
⌀ drške d1 50 mm
h1 32 mm
h2 41 mm
b1 100 mm
b2 50 mm
Širina drške b3 26 mm
h5 50 mm
h6 60 mm
l1 100 mm
Kod boje za VDI dršku VDI 50
Vrsta proizvoda VDI prihvat alata

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 319160 50
EAN / GTIN 4045197373793
Broj proizvođača 319160 50
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Kaljen HRC 58 ±2.
  • sve funkcionalne površine su brušene.
  • S kugličnom mlaznicom.

Upotreba:

Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.