ER stezna matica 32

Artikl br.: 309580 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
208 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 6499 D
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 15000 min-1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ER 32 mm
Standard DIN 6499 D
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 6,3 pri 15000 min-1
Ukupna duljina 23 mm
Vanjski ⌀ D 50 mm
Navoji M40×1,5
maksimalni stezni moment 180 Nm
Vrsta proizvoda Stezna matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309580 32
EAN / GTIN 4045197151964

Opis

Izvedba:

Navoj i konus su brušeni u jednom stezanju za visoku koncentričnost.
S utorima.

Odgovara:

Sve standardne ER stezne glave.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura, art. 309680309740.
Viljuškasti ključ (za vel. 16), art. 613300 vel. 25.

Napomena:

Glava i stezna matica su odvojeno izbalansirane!

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi