Ključ za povlačni vijak ISO 7388 40

Artikl br.: 308835 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina ključa SW 19 mm
Vrsta proizvoda Stezni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 308835 40
EAN / GTIN 4062406117986

Opis

Izvedba:

Jednodijelni stezni ključ.

Prednost:

Nema proklizavanja kao kod dosadašnjih steznih ključeva, pa nema ni opasnosti od ozljede!

Upotreba:

Za sigurno stezanje povlačnih vijaka.