{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 10 mm | |
Prihvat | BT 40 kratko | |
Standard | DIN 6359 | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 63 mm | |
Vanjski ⌀ D | 35 mm | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 10 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 302600 10 | |
EAN / GTIN | 4250122612773 | |
Broj proizvođača | 406.04.10.63 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Weldon stezna glava oblik ADB 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
48,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
82,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
132,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ D | 35 | 35 | 35 |
Rezervni stezni vijak 309900 | 10 | 10 | 10 |
Oblik | ADB | ADB | ADB |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Točnost rotacije | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Stezni ⌀ D1 | 10 | 10 | 10 |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine |