• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Kombifräsdorn, SK 50 A = 55, Dorndiameter d1: 32mm

Art-nr.: 302520 32

Välj variant av artikel och antal

Dorndiameter d1 (mm) Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: DIN 6358
  • Hållare norm: DIN 2080
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 6

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Dorndiameter d1 32 mm
Spännhylsa D1 32 mm
fäste SK 50 A = 55
Norm DIN 6358
Hållare norm DIN 2080
Rundgångsnoggrannhet ≤ 6 µm
utkragningslängd A-mått 55 mm
totallängd L 206 mm
Frässpindellängd L3 med medbringarring 24 mm
Frässpindellängd L4 38 mm
gängaM M24
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 32
Lös medbringarring nr 309870 32
passande specialnyckel nr 309840 32
Produktslag Påsticksdorn för fräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 302520 32
EAN/GTIN 4250122600848
Tillverkarens nummer 501.10.32.55
Tillverkare/ansvarig person Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Benämning

Utförande:

Invändig gänga för manuell fastspänning.

Användningsdata:

Med kil − för fräsar med längdspår, t.ex. DIN 841.
Med medbringarring − för fräsar med tvärspår, DIN 1880.

Leveransinnehåll:

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

Specialtillbehör:

Specialnyckel nr 309840.